{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Grado di protezione IP | IP 44 | |
Antiurto e antispruzzo | Categoria 2 (C2) secondo la BGI | |
Tensione di rete | 230 V | |
Potenza nominale srotolato | 3500 (16 A) W | |
Classe del cavo | H07BQ-F | |
Struttura del cavo | 3G1,5 | |
Materiale del cavo | PUR (poliuretano) | |
Materiale tamburo | Lamiera di acciaio | |
Colore cavo | rosso | |
Lunghezza cavo | 50 m | |
Numero di prese | 4 | |
Numero di prese 230 V | 4 | |
Sistema diagnostico disponibile | sì | |
Lunghezza | 32 mm | |
Larghezza | 20 mm | |
Altezza | 40 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Avvolgicavo | |
Numero di prese modello F | 4 | |
Corrente nominale | 16 A |
Codice articolo |
081106 50B-4
copia |
|
EAN / GTIN |
4007123687671
copia |
|
Produttore | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |