{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| IP apsaugos klasė | IP 44 | |
| atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės | Kategorija 2 (K2) pagal BGI | |
| Tinklo įtampa | 230 V | |
| Nominali galia išvyniojus | 3500 (16 A) W | |
| Kabelio klasė | H07BQ-F | |
| Kabelio sandara | 3G1,5 | |
| Kabelio medžiaga | PUR (poliuretanas) | |
| Būgno medžiaga | Lakštinis plienas | |
| Kabelio spalva | raudona | |
| Laido ilgis | 50 m | |
| Elektros lizdų skaičius | 4 | |
| Elektros lizdų 230 V skaičius | 4 | |
| Yra diagnozės sistema | taip | |
| Ilgis | 32 mm | |
| Plotis | 20 mm | |
| Aukštis | 40 mm | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Produkto rūšis | Kabelių būgnas | |
| F tipo kištukų kiekis | 4 | |
| Nominali srovė | 16 A |
| Produkto numeris | 081106 50B-4 | |
| EAN / GTIN | 4007123687671 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Germany, www.brennenstuhl.de |