Pistola ad aria compressa AIR, Modello: AIR

Codice art.: 080122 AIR
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Pressione massima di esercizio 15 bar
Valore portata a 6 bar 330 l/min
Tipo di prodotto Pistola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080122 AIR
copia
EAN / GTIN 4062406270667
copia
Codice del produttore 080122 AIR
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pistola di soffiaggio di alta qualità per aria compressa di impiego universale, con impugnatura estremamente ergonomica, superficie antigraffio e resistenza ai solventi. Ugelli intercambiabili di facile utilizzo. Testa girevole a chiusura rapida con possibilità di sblocco e arresto in diverse posizioni.

Fornitura:

Pistola ad aria compressa con nipplo di raccordo in Dim. 1/4 pollice, acciaio, incluso set di 7 ugelli n. art. 080124 Dim. AIR.

Nota:

Per supporto per pistola ad aria compressa adatto vedi n. art. 080260 Dim. H1 e n. art. 955750.
Per gli ugelli singoli vedi n. art. 080126.

Warning:

Uso previsto
  • Per l’utilizzo con aria compressa.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare con liquidi, altri gas o bombole di aria compressa.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non puntare verso persone o animali.
  • Non superare la pressione di lavoro massima consentita.
  • Non piegare né caricare il tubo flessibile.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript