Pūtimo pistoletas AIR, Tipas: AIR

Prekės Nr.: 080122 AIR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
565 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 7 vnt.
Gamintojo pavadinimas AIR
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Korpuso medžiaga iš plastiko; metalas
Tinka suslėgtas oras
Srauto greičio vertė maks., suslėgtas oras 330 l/min
Slėgis 6 bar
Forma žarna spiralės formos
Dydis 1/4 in
Medžiagos jungtis plienas
Turinys rinkinys
Produkto rūšis pūtimo pistoletas
Darbinis slėgis maks. 15 bar
Su žarna taip
Jungties tipas Greitojo jungimo mova

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080122 AIR
EAN / GTIN 4062406270667
Gamintojo numeris 080122 AIR
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Universalus aukštos kokybės pūtimo pistoletas suslėgtam orui pasižymi ergonomiškumu, atsparumu įbrėžimams ir tirpikliams. Paprastas keičiamų antgalių naudojimas. Pasukama greitojo keitimo galvutė atsukama, tvirtinama įvairiose padėtyse.

Tiekiama:

Pūtimo pistoletas su plienine 1/4 colio mova, su 7 dalių antgalių rinkiniu Nr. 080124 dyd. AIR.

Pastaba:

Tinkamus pūtimo pistoleto laikiklius rasite Nr. 080260 dyd. H1 ir Nr. 955750.
Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 080126.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti su suspaustu oru.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite su skysčiais, kitomis dujomis ar suspausto oro buteliais.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nukreipkite į žmones ar gyvūnus.
  • Neviršykite maksimalaus leistino darbinio slėgio.
  • Neperlenkite ir neapkraukite žarnos.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.