Blåspistol AIR, Typ: AIR

Article no.: 080122 AIR
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 227 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Maximalt arbetstryck 15 bar
genomflöde vid 6 bar 330 l/min
Produktslag Pistol

Identification & Classification

Artikkelkode 080122 AIR
EAN / GTIN 4062406270667
Manufacturer number 080122 AIR
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Högklassig blåspistol för tryckluft med ett mycket bra ergonomiskt handtag, reptålig yta och beständighet mot lösningsmedel, för universell användning. Enkel användning av de utbytbara munstyckena. Vridbart snabblåsande huvud frigörs, fasthållning i olika snäpplägen.

Leveransinnehåll:

Blåspistol inkl. anslutningsnippel stl. 1/4 tum av stål, med munstycksset 7 delar nr 080124 stl. AIR.

Anmärkning:

Passande blåspistolhållare finns under nr 080260 storlek H1 och nr 955750.
Enkelmunstycken finns under nr 080126.

Warning:

Avsedd användning
  • För användning med tryckluft.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Använd inte med vätskor, andra gaser eller tryckluftsflaskor.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Rikta den inte mot människor eller djur.
  • Överskrid inte det högsta tillåtna arbetstrycket.
  • Vik eller belasta inte slangen.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.
  • Inte lämplig att användas av barn.