• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Elemento a T interno/interno/interno, Potenza allacciata: 1/4pollici

Codice art.: 080035 1/4
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
Potenza allacciata (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 254.34
8 mm
Materiale Ottone
Pressione massima di esercizio 60 bar
Filettatura interna di raccordo 1/4 pollici
Tipo di prodotto Giunto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080035 1/4
copia
EAN / GTIN 4047322647168
copia
Codice del produttore 161906
copia
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Esecuzione:

Elemento a T, interno/interno/interno, G 1/4, apertura 13, pressione di esercizio max. 60 bar, temperatura operativa max. 150 °C, ottone lucido