{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | P2505 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 36 l/min | |
Frequenza di percussione | 190 Hz | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/8 pollici | |
Peso | 0,12 kg | |
Rumorosità | 72 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 5,6 m/s2 | |
⌀ | 19 mm | |
Lunghezza | 148 mm | |
Tipo di prodotto | Incisore |
Codice articolo |
079710 P2505
copia |
|
EAN / GTIN |
7322590010102
copia |
|
Codice del produttore |
8425010272
copia |
|
Produttore | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |