Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatické gravírovací tělísko, Typ: P2505

Artiklové číslo: 079710 P2505
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/8 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 3,2 mm
Maximální potřeba vzduchu 36 l/min
Pracovní hluk 72 dB
Označení výrobce P2505
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Délka 148 mm
Průměr ⌀ 19 mm
Hmotnost celkem 120 g
Frekvence rázů 190 Hz
Vibrace podle EN max. 5,6
Druh produktu gravírovací tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079710 P2505
EAN / GTIN 7322590010102
Číslo výrobce 8425010272
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Gravírovací nástroj s výrazně vylepšenou gravírovací hlavou pro označování nástrojů, gravírování a jemné čištění. Snadno vyměnitelný hrot z tvrdokovu.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.
Včetně 1,8 m hadice z PVC, vnitřní ⌀ 3,2 mm.
Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Poznámka:

Náhradní sadu gravírovacích jehel najdete pod č. 079719.