Ştift de gravare pneumatic, Tip: P2505

Cod articol.: 079710 P2505
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/8 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 3,2 mm
Debit maxim de aer necesar 36 l/min
Zgomot de lucru 72 dB
Denumirea producătorului P2505
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungime 148 mm
Diametru 19 mm
Greutate totală 120 g
Materialul vârfului oțel
Frecvenţa percuţie 190 Hz
Vibraţie conform EN max. 5,6
Tip produs ştift de gravare

Identificare și clasificare

Cod articol 079710 P2505
EAN / GTIN 7322590010102
Număr producător 8425010272
Producător/responsabil Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Descriere

Execuţie:

Ştift de gravare de dimensiunea unui creion, cu cap de gravare puternic îmbunătăţit pentru marcarea uneltelor, pentru gravare şi pentru lucrări fine de curăţare. Vârf din carbură uşor de înlocuit.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.
Inclusiv furtun din PVC 1,8 m, ⌀ interior 3,2 mm.
Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.

Notă:

Set punctator de gravare de schimb, găsiţi la Cod 079719.