Avvitatori pneumatici a massa battente ATEX, Modello: 6748EX

Codice art.: 079220 6748EX
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto 6748EX
Campo di coppia 180 Nm - 760 Nm
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) M20
Numero massimo giri 8.400 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Fabbisogno massimo d’aria 852 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 2,4 kg
Rumorosità 93 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 8,7 m/s2
Lunghezza 200 mm
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 079220 6748EX
copia
EAN / GTIN 015451720612
copia
Codice del produttore 6151590570
copia
Produttore Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a massa battente potente e molto robusto con meccanismo a percussione a doppio martello di lunga durata, a bagno d’olio. Comando semplice a una mano. Impugnatura equilibrata per un maneggio ergonomico con gancio per montaggio a una molla. Con certificazione ATEX.