{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
| Gamintojo pavadinimas | 6748EX | |
| Sūkių momento ribos | 180 Nm - 760 Nm | |
| maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) | M20 | |
| maksimalus sūkių skaičius | 8 400 min-1 | |
| Įrankių laikiklio pavaros profilis | Kvadratas | |
| Įrankių laikiklio matmenys | 1/2 in | |
| maksimalus oro poreikis | 852 l/min | |
| Prijungimo sriegis | NPT | |
| Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
| rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 10 mm | |
| Svoris | 2,4 kg | |
| Darbinis triukšmas | 93 dB(A) | |
| maksimali vibracija pagal EN | 8,7 m/s2 | |
| Ilgis | 200 mm | |
| Produkto rūšis | Suktuvas |
| Produkto numeris | 079220 6748EX | |
| EAN / GTIN | 015451720612 | |
| Gamintojo numeris | 6151590570 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Germany, www.desouttertools.com |