Pneumatický rázový utahovák ATEX, Typ: 6748EX

Artiklové číslo: 079220 6748EX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 180 Nm
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 10 mm
Maximální potřeba vzduchu 852 l/min
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Otáčky, max., 1 8 400 min-1
Krouticí moment max., 1 760 Nm
Označení výrobce 6748EX
Oblast EX ano
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Šedá; červená
Velikost šroubů max. M20
S funkcí zdvihu ano
Odlamovací moment max. 760 Nm
Velikost, 4hran 1/2
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 200 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů 4hran
Vibrace max. podle EN 8,7 m/s2
Pracovní hluk 93 dB
Zvláštní znaky/vybavení S háčkem na opasek
Hmotnost celkem 2,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079220 6748EX
EAN / GTIN 015451720612
Číslo výrobce 6151590570
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Výkonný, robustní rázový utahovák s dvoukomorovým rázovým mechanismem a dlouhou životností uložený v olejové lázni. Jednoduché jednoruční ovládání směru chodu a výkonu. Vyvážená rukojet´ pro jednoduchou a ergonomickou manipulaci se závěsným hákem pro zavěšení na pružinu. S certifikací ATEX.