Sbavatrici e smussatrici, Modello: EKF300

Codice art.: 078121 EKF300
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto EKF300
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.500 W
Numero massimo giri 6.000 min-1
Peso 4 kg
Lunghezza 310 mm
Larghezza 138 mm
Altezza 295 mm
Tensione di rete 230 V
Smusso 30°
Tipo di prodotto Sbavatrici e smussatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078121 EKF300
copia
EAN / GTIN 4250187507229
copia
Codice del produttore EKF 300.3
copia
Produttore/persona responsabile BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Smussatrice con avvio dolce e termostato di sicurezza in esecuzione compatta per la lavorazione di bordi diritti, raggi interni ed esterni nonché fori a partire da ⌀ 22 mm. La regolazione micrometrica consente di sbavare smussi leggeri nonché smussi larghi. Con testa migliorata per forze di taglio ridotte.
Smusso 30° − larghezza in continuo 0 - 5 mm.

Fornitura:

Inclusa fresa, 3 inserti in HM, raccoglitrucioli n. art. 084520, valigetta di trasporto.

Nota:

È necessaria un’altezza del bordo del pezzo di almeno 2 mm per il rullo di guida.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript