Starter set da 18 V EXPERT, Capacità batteria: 8Ah

Codice art.: 073871 8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

Capacità batteria (Ah) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 3 pz.
Numero di batterie contenute 2 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 8 Ah
Tempo di carica per batteria 0,65 h
Ricaricabile
Peso per batteria 1.040 g
Serie EXPERT
Denominazione originale prodotto 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160
Imballaggio Scatola
Alimentazione Alimentazione a batteria
Caricabatterie incluso si
Tipo di prodotto Batteria
Per Bosch 18 V
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073871 8
EAN / GTIN 4053423342079
Codice del produttore 1600A0373T
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Set iniziale EXPERT.

Descrizione:

Set batteria/caricabatteria 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160. La potente batteria EXBA18V-80 offre fino al 120 % di autonomia in più, garantendo un’eccellente continuità di lavoro anche nelle applicazioni più gravose (rispetto alla Professional GBA 18V 4.0Ah; test di laboratorio interni: smerigliatura su acciaio dolce con GWS 18V-15 S e disco lamellare, cicli di 30 s con pause di 5 s). Si basa sull’avanzata tecnologia di celle “tabless”, che consente una potenza massima fino a 2400 W (test di laboratorio interni: potenza massima immediata con batteria nuova e completamente carica). Grazie all’alloggiamento rinforzato e robusto, all’eccellente gestione termica COOLPACK 2.0 e alla tecnologia di celle “tabless”, l’EXBA18V-80 assicura una lunga durata ed è quindi ideale per i professionisti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Il caricabatterie ultrarapido EXPERT EXAL18V-160 richiede, grazie alla corrente di carica da 16 A, soli 39 minuti per ricaricare completamente la batteria EXBA18V-80. Il sistema intelligente Active Air Cooling 2.0 raffredda le batterie in modo efficiente, mentre FlexTemp Charging amplia l’intervallo di temperatura di carica delle batterie EXPERT da -10 °C a +55 °C. Entrambe le funzioni riducono i tempi di inattività consentendo un avvio più rapido della ricarica anche di batterie calde, persino dopo impieghi gravosi. Inoltre, FlexTemp Charging consente anche di ricaricare batterie fredde. La batteria EXBA18V-80 è dotata di indicatore a 5 LED per lo stato di carica, la capacità residua e la segnalazione del rischio di guasti. Il caricabatterie mobile ultrarapido a ricarica parallela dispone inoltre di 5 LED che indicano lo stato di carica esatto. Questo caricabatterie ultrarapido dispone di tre modalità di ricarica: Standard, Power Boost e Long Life. Le modalità possono essere attivate in base alle esigenze tramite il pulsante di selezione della modalità di ricarica. La modalità Power Boost è la scelta ideale quando si desidera una ricarica completa alla massima velocità. Seleziona la modalità Long Life per una ricarica completa più delicata, che può prolungare la durata della batteria. Entrambi sono compatibili con il Bosch Professional 18V System e con l’alleanza di batterie multi-brand AMPShare. L’EXBA18V-80 si può ricaricare completamente con il caricabatterie EXAL18V-160 in soli 39 minuti e pesa solo 1,04 kg. Scatola

Proprietà:

  • Batteria 1, capacità: 8,0 Ah
  • Tensione di carica della batteria: 14,4 – 18 V
  • Tensione di carica della batteria, fino a: 18 V
  • Tensione di carica della batteria, da: 14,4 V
  • Tensione batteria: 18,0 V
  • Peso batteria 1: 1 kg
  • Peso caricabatterie: 1 kg
  • Corrente di carica: 16,0A

Fornitura:

2 batterie EXPERT da 18 V/8 Ah e caricabatterie EXAL18 V-160.