• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Li-Ion akumulátor High Output™, 12,0 Ah, Typ akumulátora: MHB12

Č. pol.: 073811 MHB12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ akumulátora Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu M18HB12
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 12 Ah
Napätie akumulátora 18 V
vhodné pre 18V Milwaukee
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073811 MHB12
EAN/GTIN 4058546222055
Číslo výrobcu 4932464260
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Akumulátory Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Vďaka vylepšenému chladeniu pre dlhšiu dobu prevádzky a vyšší výkon.
  • Pre vysokovýkonné náročné aplikácie – použitie až do -28°C.