Descrizione:
smerigliatrici angolari a batteria GWS 18V-10 P, Small smerigliatrici angolari a batteria GWS 18V-10 P Professional offre prestazioni e controllo degli utensili migliorati nella categoria 18 V. Offre le stesse prestazioni di una smerigliatrice cablata da 1.000 watt grazie al suo motore brushless e alla tecnologia della batteria ProCORE18V. Grazie al controllo contraccolpo e all’impianto frenante intelligente, questo piccolo smerigliatrici angolari offre un protezione per l’operatore più elevato e un maggiore comfort. È inoltre dotato di un interruttore di protezione (interruttore automatico) che arresta la smerigliatrice subito dopo il rilascio, aumentando di nuovo il protezione per l’operatore. Questo utensile è progettato per il taglio e la smerigliatura di metallo, pietra e calcestruzzo. È compatibile con gli estrattori di polvere GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional, nonché con tutte le batterie e i caricabatterie del sistema Bosch Professional a 18 V. Compatibile anche con AMPShare, nell’ottica di un’alleanza tra marchi di batterie. Il modello GWS 18V-10 P Professional è dotato anche di un carter di protezione e di un impugnatura con controllo delle vibrazioni. Flangia del connettore femmina (ricambio n. 2 605 703 014). ghiera autoserrante (2 608 000 684). Cartone. carter di protezione (1 605 510 364). controllo delle vibrazioni impugnatura supplementare (2 602 025 171). 2 batteria GBA 18 V 5 Ah (1 600 A00 2U5). caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 N5M). L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)
Proprietà:
- Incertezza K [rettifica di superfici (sgrossatura)]: 1.5 m/s²
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [Levigatura con foglio abrasivo] Incertezza K [Levigatura di superfici (sgrossatura)]: 3.5 m/s²
- Incertezza K [levigatura con foglio abrasivo]: 1.5 m/s²
Fornitura:
- Flangia di registrazione (ET n. 2 605 703 014)
- Dado di serraggio rapido (2 608 000 684)
- Cartone
- Coperchio di protezione (1 605 510 364)
- Maniglia supplementare Vibration Control (2 602 025 171)
- 2 x batteria ricaricabile GBA 18V 5. 0Ah (1 600 A00 2U5)
- Caricatore rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 N5M)
- L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)