Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-10, versione solo, cartone

Codice art.: 06019J4002
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019J4002
copia
EAN / GTIN 3165140994903
copia
Codice del produttore 06019J4002
copia
Numero-L L00590 1226
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-10, la piccola smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-10 Professional offre prestazioni migliorate e guida utensile nella categoria 18V
  • Il potente motore senza spazzole e la tecnologia della batteria ProCORE da 18 V garantiscono la stessa potenza di una smerigliatrice con cavo da 1.000 Watt
  • Grazie al controllo della caduta, al controllo del contraccolpo e all'impianto frenante intelligente, questo piccolo smerigliatrice angolare offre una maggiore protezione dell'utente e una maggiore comodità
  • È dotato della prima funzione di controllo caduta al mondo che spegne istantaneamente il macinacaffè dopo aver accidentalmente cadito sul fondo
  • Questo utensile è adatto per il taglio e la smerigliatura di metalli, pietre e calcestruzzo
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • L'unità GWS 18V-10 Professional dispone anche di un ghiera di serraggio rapido

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 2,1 kg
  • Velocità a vuoto: 9000 min-1
  • Filettatura del mandrino di levigatura: M14
  • Mola per smerigliare/dividere, Ø: 125 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura superficiale (sgrossatura)]: 6. 7 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [molatura con foglio abrasivo]: 1,9 m/s²
  • Incertezza K [molatura superficiale (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Flangia di registrazione
  • Dado di serraggio rapido
  • Coperchio di protezione
  • Cartone