Descrizione:
trapani-avvitatori a batteria GSR 18V-21, trapani-avvitatori a batteria GSR 18V-21 Professional è il dispositivo entry level affidabile della classe da 18 volt Bosch. Il suo Hard coppia di 55 Nm fornisce la potenza necessaria per le applicazioni standard di foratura e viti autoforanti. L’affidabile e durevole trapano-avvitatore offre qualità professionale per l’uso quotidiano grazie al cambio completamente in metallo e alla protezione elettronica delle celle. Inoltre, il design professionale con telecomando mandrino da 13 mm garantisce un lavoro di alta qualità. Questo utensile elettrico è progettato per la foratura di legno con un diametri massimo di 35 mm, in acciaio fino a 13 mm e per viti con diametro fino a 10 mm. Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V (sistema professionale da 18 V). Il modello GSR 18V-21 Professional è inoltre dotato di 2 marce, autolock, luce LED, batteria agli ioni di litio e Right/rotazione sinistrorsa. 2 x batteria GBA 18 V 2 Ah (1 600 Z00 036). caricabatteria GAL 18V-20 professionale. CUSTODIA L (1 600 A00 M7X)
Proprietà:
- Tensione batteria: 18,0 V
- Tipo batteria: Batteria a ioni di litio
- Gamma di serraggio mandrino, max: 13 mm
- Gamma di serraggio mandrino, min: 1,5 mm
- Gamma di serraggio mandrino, min./max: 1,5 / 13 mm
- Ø foratura legno, max: 35 mm
- Ø foratura acciaio, max: 10 mm
- coppia (rigido): 55 Nm
- coppia (morbido): 21 Nm
- coppia (morbido/duro/max.): 21/55/- Nm
- Livelli di coppia: 20+1
- Livelli di coppia (standard): 20
- Livelli di coppia (aggiuntivi): 1
- peso escl. batteria: 1,3 kg
- no . giri a vuoto (1. passo / 2° Ingranaggio): 0 – 480 / 0 – 1.800 min-1
- no . giri a vuoto, 1. Marcia, a.: 480 min-1
- no . giri a vuoto, 2. Marcia, a.: 1.800 min-1
- Ø vite, max: 10 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione in metallo]: 2,5 m/s²
- Incertezza K [perforazione in metallo]: 1,5 m/s²