• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah, L-Case

Artikel-Nr.: 06019H100A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019H100A
EAN / GTIN 4059952510590
Herstellernummer 06019H100A
L-Nummer L00620 107503
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf. 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036). Ladegerät GAL 18V-20 Professional. L-Case (1 600 A00 M7X)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min.: 1,5 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
  • Drehmoment (hart): 55 Nm
  • Drehmoment (weich): 21 Nm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 21/55/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Drehmomentstufen (Standard): 20
  • Drehmomentstufen (zusätzlich): 1
  • Gewicht exkl. Akku: 1,3 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 480 / 0 – 1.800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 480 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1.800 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2,5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1,5 m/s²

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb