Smerigliatrice angolare BOSCH GWS 1400

Codice art.: 0601824800
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601824800
copia
EAN / GTIN 3165140394475
copia
Codice del produttore 0601824800
copia
Numero-L L00620 9
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • smerigliatrice angolare GWS 1400
  • il smerigliatrice angolare GWS 1400 Professional con filo nella classe da 1,400 watt offre versatilità e prestazioni di smerigliatura elevate per l'uso regolare
  • Grazie a Constant Electronic
  • è garantito un numero di giri uniforme durante il funzionamento anche sotto carico
  • Grazie al raffreddamento ottimizzato del motore
  • questo smerigliatrice angolare compatto è in grado di gestire anche sovraccarichi elevati
  • L'avvio morbido migliora la protezione dell'utente durante la fase di avvio del macinacaffè
  • Questo elettroutensile è stato progettato per il troncatura e rettifica di metallo
  • piastrelle e muratura
  • Il dispositivo è compatibile con i sistemi di estrazione della polvere GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • L'unità GWS 1400 Professional è inoltre dotata di raffreddamento diretto del motore
  • cappuccio protettivo e protezione contro il riavvio

Proprietà:

  • Potenza in uscita: 820 W
  • Peso: 2,2 kg
  • Dischi in gomma, Ø: 125 mm
  • Velocità a vuoto: 11000 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 1400 W
  • Dischi Ø: 125 mm
  • Filettatura del mandrino di rettifica: M14
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica superficiale (sgrossatura)]: 8. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura con foglio abrasivo]: 3,0 m/s²
  • Spazzola a tazza, Ø: 70 mm
  • Incertezza K [smerigliatura di superfici (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [smerigliatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensile (altezza): 102 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 298 mm

Fornitura:

  • Flangia di registrazione
  • Coperchio di protezione
  • Dado di serraggio
  • Chiave a due fori

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello