BOSCH vinkelsliber GWS 1400

Art.-nr.: 0601824800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0601824800
EAN/GTIN 3165140394475
Producentnummer 0601824800
L-nummer L00620 9

Betegnelse

Beskrivelse:

  • vinkelsliber GWS 1400
  • vinkelsliber GWS 1400 Professional med ledning i 1,400 W-klassen giver alsidighed og stærk formalingsevne til regelmæssig brug
  • Takket være konstant elektronisk styring sikres en ensartet omdrejningstal under drift selv under belastning
  • Takket være optimeret motorkøling kan denne kompakte vinkelsliber også klare høje overbelastninger
  • Blød opstart forbedrer brugerbeskyttelsen under opstart af kværnen
  • Denne elværktøj er designet til skæring og slibning af metal
  • fliser og murværk
  • Enheden er kompatibel med støvudsugningssystemer GDE 125 EA-T Professional og GDE 115/125 FC-T Professional
  • GWS 1400 Professional har også direkte motorkøling
  • beskyttelseshætte og beskyttelse efter genstart

Egenskab:

  • Effekt: 820 W
  • Vægt: 2,2 kg
  • Slibeskive af gummi, Ø: 125 mm
  • Nullasthastighed: 11000 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 1400 W
  • Skive-Ø: 125 mm
  • Slibespindelgevind: M14
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovbearbejdning)]: 8. 5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 3,0 m/s²
  • Børste med kop, Ø: 70 mm
  • Usikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets mål (højde): 102 mm
  • Værktøjets mål (længde): 298 mm

Leveringsomfang:

  • Optageflange
  • Beskyttelsesdæksel
  • Spændemøtrik
  • Two-hullersnøgle