testo 552 - Vacuometro digitale con Bluetooth®

Codice art.: 0560 5522
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Data logger

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0560 5522
copia
EAN / GTIN 4029547016301
copia
Codice del produttore 0560 5522
copia
Numero-L L40540 380
copia
Produttore Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Il testo 552 è un vacuometro digitale ad alta precisione progettato per fornire letture assolutamente affidabili. Dispone di tutte le funzioni di misurazione necessarie per l'evacuazione di sistemi di refrigerazione e pompe di calore ed è costruito per durare nel tempo e sufficientemente robusto da sopportare gli urti
  • Grazie a un'interfaccia Bluetooth, il testo 552 si connette con l'App testo Smart sul vostro smartphone o tablet. Ciò consente di monitorare la pressione assoluta raggiunta durante l'evacuazione in modo comodo e wireless. Inoltre, i risultati della misurazione possono essere rapidamente documentati nell'App e inviati via e-mail
  • Il vacuometro digitale testo 552 - campi di applicazione
  • L'evacuazione è una delle fasi più importanti quando si tratta di installare o riavviare impianti di refrigerazione o di condizionamento dell'aria: gas estranei, umidità e oli devono essere rimossi correttamente. È per questo che è necessario misurare la pressione assoluta di un sistema
  • E questo è esattamente ciò che il vacuometro digitale testo 552 è progettato per fare: il misuratore fornisce informazioni altamente accurate sullo stato di deumidificazione del sistema ed è in grado di misurare anche le pressioni assolute più piccole in modo assolutamente affidabile. Ciò significa che siete sempre in grado di rispettare le specifiche del produttore. Un allarme visivo segnala immediatamente il superamento di una soglia
  • E poiché il vacuometro digitale è classificato IP42 (resistente all'acqua e allo sporco), è praticamente impermeabile all'umidità e allo sporco.