testo 552 - digitale vacuümmeter met Bluetooth®

Artikelnummer: 0560 5522
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0560 5522
EAN/GTIN 4029547016301
Nummer fabrikant 0560 5522
L-nummer L40540 380

Omschrijving

Omschrijving:

De testo 552 is een zeer nauwkeurige digitale vacuümmeter die ontworpen is om u absoluut betrouwbare metingen te bieden. Hij beschikt over alle meetfuncties die u nodig hebt voor het evacueren van koelsystemen en warmtepompen en is gebouwd om lang mee te gaan en is sterk genoeg om tegen een stootje te kunnen
  • Door middel van een Bluetooth-interface maakt de testo 552 verbinding met de testo Smart App op uw smartphone of tablet. Hierdoor kun je de absolute druk die tijdens de evacuatie wordt bereikt eenvoudig en draadloos controleren. Bovendien kunnen de meetresultaten snel worden gedocumenteerd in de App en per e-mail worden verzonden
  • De testo 552 digitale vacuümmeter - toepassingsgebieden
  • Evacueren is een van de belangrijkste stappen bij het installeren of opnieuw opstarten van koel- of airconditioningsystemen: vreemde gassen, vocht en oliën moeten op de juiste manier worden verwijderd
  • En dat is precies waar de testo 552 digitale vacuümmeter voor ontworpen is: de meter geeft u zeer nauwkeurige informatie over de ontvochtigingsstatus van het systeem en is in staat om zelfs de kleinste absolute druk absoluut betrouwbaar te meten. Dit betekent dat u zich altijd aan de specificaties van de fabrikant kunt houden. Een visueel alarm waarschuwt onmiddellijk wanneer een drempel wordt overschreden
  • En omdat de digitale vacuümmeter een IP42-classificatie heeft (waterbestendig en vuilafstotend), is hij vrijwel ongevoelig voor vocht en vuil.