• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

LIVELLO TRASVERSALE 60 0,3

Codice art.: 05331502
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Risoluzione 0,3
Lunghezza 60 mm
Con magnete no
Tipo di prodotto livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05331502
EAN / GTIN 7630041115482
Codice del produttore 05331502
Numero-L L41140 576

Descrizione

Descrizione:

Livella a bolla circolare, 0,3 mm/m, Ø 60