165 iS PZ/S Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio), # 1 x 80 mm

Codice art.: 05006465001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 4-6 weeks
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05006465001
copia
EAN / GTIN 4013288160263
copia
Codice del produttore 05006465001
copia
Numero-L L60020 2227
copia
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Wera isolato VDE con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e confortevole: zone impugnatura dure per un lavoro rapido, zone morbide per una trasmissione di coppie elevate.
  • Profilo combinato taglio e Pozidriv*, per l'utilizzo sopratutto con morsetti in serie, quadri di sicurezza, interruttori e relais.
  • Testato singolarmente a 10.000 V per un lavoro sicuro con una tensione ammessa di 1.000 V.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che il giravite scivoli via.

Vantaggi:

  • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Con lama a diametro ridotto, profilo combinato Pozidriv/a taglio

Fornitura:

  • 165 iS PZ/S VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted), # 1 x 80 mm