Calibro a corsoio da officina, 500 mm, 0,05, mm

Codice art.: 00510542
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 0 mm - 500 mm
Risoluzione 0,05 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00510542
copia
EAN / GTIN 7630041105773
copia
Codice del produttore 00510542
copia

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
L = lunghezza in mm
Per risoluzione 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Per risoluzione 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensione A [mm]: 150
Dimensione B [mm]: 10
Dimensione C [mm]: 6
Dimensione D [mm]: 28

Descrizione:

Calibro da officina a nonio, 500 mm, 0,05 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inox temprato
  • Unità: mm
  • Caratteristiche: Con o senza regolazione fine; Vite di bloccaggio
  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 500
  • Risoluzione [mm]: 0,05
  • Regolazione fine: Senza

Norma:

ISO 13385-1:2019

Fornitura:

Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità