Dílenský kalibr, 500 mm, 0,05, mm

Artiklové číslo: 00510542
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Obal volné
Zásobování energií Žádné napájení
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha zakulacený
Mez chyby 0,03 mm
Odečet 0,05 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 500 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce 10 mm
Délka zobáku 150 mm
Hloubkoměr k dispozici ne
Jemné nastavení ne
Aretace Stavěcí šroub
Měřicí technika Analogová
Přepínatelný odečet ne
Odečet lišta 1 mm
Odečet kruhová stupnice 0,05 mm
Norma ISO 13385
Zkušební protokol Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00510542
EAN / GTIN 7630041105773
Číslo výrobce 00510542
L-číslo L40620 100050

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Rozměr A [mm]: 150
Rozměr B [mm]: 10
Rozměr C [mm]: 6
Rozměr D [mm]: 28

Popis:

Dílenské posuvné měřidlo, 500 mm, 0,05, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: S jemným nastavením nebo bez něj; zajišťovací šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 500
  • Rozlišení [mm]: 0,05
  • Jemné nastavení: Bez

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě