{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce b | 50 mm | |
Altezza ganasce h | 24 mm | |
Altezza h2 | 8 mm | |
Lunghezza ganasce l | 40 mm | |
l2 | 7 mm | |
Lunghezza l3 | 22,5 mm | |
Per codice a colori | Xtric 80 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 363041 50 | |
EAN / GTIN | 4062406785239 | |
Codice del produttore | 363041 50 |