Tyrolit Prolunghe 500x11/4″ Accessori corone carotaggio a umido

Codice art.: 359474
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie TYROLIT
Diametro esterno del tubo OD 31,75 mm
Tipo di filettatura UNC
Tipo di prodotto Prolunga
Lunghezza complessiva 500 mm
Materiale acciaio
Con filettatura di raccordo
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 359474
EAN / GTIN 9003173594742
Codice del produttore 359474
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Prolunghe TYROLIT 500x11/4″

Proprietà:

  • Forma: Prolunga per trapano cavo
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: Nessuna linea di qualità
  • Specifiche : Unità di imballaggio = 1 pz.
  • Dimensioni (D x Y;APERTO): 500 x 11/4″ mm
  • Diametro: 500 mm
  • Un utensile per: Carotaggio

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Sistema di carotaggio

Della stessa famiglia "TYROLIT" Visualizza tutto