Podaljški 500X11/4”

Št. art.: 359474
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
Serija TYROLIT
Zunanji premer cevi OD 31,75 mm
Vrsta navoja UNC
Vrsta izdelka podaljševalna cev
Skupna dolžina 500 mm
Material jeklo
S priključnim navojem da
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 359474
EAN/GTIN 9003173594742
Številka proizvajalca 359474
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Razširitve TYROLIT 500x11/4″

Lastnosti:

  • Oblika: Podaljšek praznega svedra
  • Primerno za materiale: Neodvisno od materiala
  • Linija izdelkov: Brez linije kakovosti
  • Specifikacija : PU = 1 kos
  • Dimenzije (D x Y;ODPRTO): 500 x 11/4″ mm
  • Premer: 500 mm
  • Orodje za: Jedrno vrtanje

Material:

  • Neodvisno od materiala

Primerno za:

  • Jedrno vrtanje