{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 1 pz. | |
| Forma | Forma a tazza | |
| Diametro | 100 mm | |
| Larghezza disco T | 25 mm | |
| Macchina di propulsione | Rettificatrice fissa | |
| Attacco | Foro | |
| Diametro del foro H | 20 mm | |
| Forma | 12A2 | |
| Denominazione originale prodotto | Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Mola a tazza | |
| Materiale abrasivo | Diamante (D) | |
| Lavorazione | Rettifica di utensili | |
| Per materiale | Metallo duro | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Lavorazione in piano |
| Codice articolo | 34412676 | |
| EAN / GTIN | 9009013064581 | |
| Codice del produttore | 34412676 | |
| Numero-L | L50140 104289 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |