Mole per utensili CNC legante resinoide per rettifica a umido per metallo duro

Codice art.: 34412678
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
Denominazione originale prodotto Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 12A2D
Contenuto 1 pz.
Forma Forma a tazza
Larghezza disco T 25 mm
Macchina di propulsione Rettificatrice fissa
Attacco Foro
Diametro del foro H 20 mm
Forma 12A2
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Mola a tazza
Materiale abrasivo Diamante (D)
Granulometria (micrometri) 126 µm
Lavorazione Rettifica di utensili
Per materiale Metallo duro
Gruppo di materiali Met.
Per Lavorazione in piano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34412678
EAN / GTIN 9009013064604
Codice del produttore 34412678
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questa mola diamantata consente di rettificare tutti gli utensili da taglio in metallo duro per l'industria del legno e del metallo e diverse lame di cesoie.
  • I set di mole abrasive per la lavorazione completa sono disponibili con dimensione di grana diamantata da D126 a D54.
  • Il legante resistente all'usura e un'elevata concentrazione della grana aumentano considerevolmente la durata rispetto alle mole per la rettifica a secco.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Specifiche: 10 - 3
  • Dimensione: D x T x H = 150 x 25 x 20

Vantaggi:

  • Per la rettifica a umido
  • Lunga durata dell'utensile
  • Rettifica a freddo

Materiale:

  • Carburo di tungsteno
  • Carburo di tungsteno

Per:

  • Mole per utensili

Nota:

  • Per la rettifica a umido di tutti gli utensili da taglio in metallo duro per l'industria del legno e del metallo, nonché di varie lame da tranciatura