Tyrolit Prolunghe 400x11/4″ Accessori corone carotaggio a umido

Codice art.: 359473
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
Serie TYROLIT
Denominazione originale prodotto Verlängerungen 400x11/4
Imballaggio singoli
Diametro esterno del tubo OD 31,75 mm
Tipo di filettatura UNC
Tipo di prodotto Prolunga
Lunghezza complessiva 400 mm
Materiale acciaio
Con filettatura di raccordo
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 359473
EAN / GTIN 9003173594735
Codice del produttore 359473
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Prolunghe TYROLIT 400x11/4″

Proprietà:

  • Forma: Prolunga per trapano cavo
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: Nessuna linea di qualità
  • Specifiche : Unità di imballaggio = 1 pz.
  • Dimensioni (D x Y;APERTO): 400 x 11/4″ mm
  • Diametro: 400 mm
  • Un utensile per: Carotaggio

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Sistema di carotaggio