Tyrolit Prolongadores 500x11/4″ Accesorios brocas huecas en húmedo

Número de artículo: 359474
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie TYROLIT
Diámetro exterior del tubo OD 31,75 mm
Tipo de rosca UNC
Tipo de producto Tubo de alargamiento
Longitud total 500 mm
Material acero
Para rosca de conexión
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 359474
EAN / GTIN 9003173594742
Número del fabricante 359474
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Extensiones TYROLIT 500x11/4″.

Característica:

  • Forma: Extensión de taladro hueco
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: Sin línea de calidad
  • Especificación : UE = 1 ud.
  • Dimensiones (D x Y;ABIERTO): 500 x 11/4″ mm
  • Diámetro del recipiente: 500 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo

De la misma serie "TYROLIT" Ver todos