Tyrolit Prolunghe 200x11/4″-UNC Accessori corone carotaggio a umido

Codice art.: 359471
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
Serie TYROLIT
Denominazione originale prodotto Verlängerungen 200x11/4″-UNC
Imballaggio singoli
Diametro esterno del tubo OD 31,75 mm
Superficie es. opaca sabbiata
Tipo di filettatura UNC
Misura del filetto 1 1/4 -7 UNC
Tipo di prodotto Prolunga
Lunghezza complessiva 200 mm
Normativa EN ISO 1127
Materiale acciaio
Con filettatura di raccordo sì
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 359471
EAN / GTIN 9003173594711
Codice del produttore 359471
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Prolunghe TYROLIT 200x11/4″-UNC

Proprietà:

  • Forma: Prolunga per trapano cavo
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: Nessuna linea di qualità
  • Specifiche : Unità di imballaggio = 1 pz.
  • Dimensioni (D x Y;AUF - $MAZ8): 200 x 11/4″ - UNC mm
  • Diametro: 200 mm
  • Un utensile per: Carotaggio

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Sistema di carotaggio