Tyrolit Prolunghe 300xR1/2″ Accessori corone carotaggio a umido

Codice art.: 359476
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
Serie TYROLIT
Denominazione originale prodotto Verlängerungen 300xR1/2″
Diametro esterno del tubo OD 31,75 mm
Superficie es. verniciata
Tipo di filettatura BSPT/R
Misura del filetto R1/8
Tipo di prodotto Prolunga
Lunghezza complessiva 300 mm
Materiale acciaio
Con filettatura di raccordo
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 359476
EAN / GTIN 9003173594766
Codice del produttore 359476
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Estensioni TYROLIT 300xR1/2″

Proprietà:

  • Forma: Prolunga per trapano cavo
  • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: Nessuna linea di qualità
  • Specifiche : VPE = 1 pz.
  • Dimensioni (D x Y;SU): 300 x R1/2″ mm
  • Diametro: 300 mm
  • Strumento per: Carotaggio

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Sistema di carotaggio