Tyrolit Prolunghe 100xR1/2″ Accessori corone carotaggio a umido

Codice art.: 400439
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie TYROLIT
Denominazione originale prodotto Verlängerungen 100xR1/2″
Colore grigio
Diametro esterno del tubo OD 100 mm
Superficie es. lucida
Tipo di filettatura BSPT/R
Misura del filetto R1/8
Tipo di prodotto Prolunga
Lunghezza complessiva 200 mm
Materiale acciaio
Con filettatura di raccordo
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 400439
EAN / GTIN 9003174004394
Codice del produttore 400439
Numero-L L50140 100890
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Prolunghe TYROLIT 100xR1/2″

Proprietà:

  • Forma: Prolunga per trapano cavo
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: Nessuna linea di qualità
  • Specifiche : Unità di imballaggio = 1 pz.
  • Dimensioni (D x Y;APERTO): 100 x R1/2″ mm
  • Diametro: 100 mm
  • Un utensile per: Carotaggio

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Sistema di carotaggio