Stålforlænger 400 1¼″

Art.-nr.: 359474
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie TYROLIT
Udvendig rør-diameter OD 31,75 mm
Gevindtype UNC
Produkttype forlængerrør
Samlet længde 500 mm
Materiale stål
Med tilslutningsgevind ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 359474
EAN/GTIN 9003173594742
Producentnummer 359474
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TYROLIT-udvidelser 500x11/4″

Egenskab:

  • Form: Hul boreforlænger
  • Materialeegnethed: Uafhængig af materiale
  • Produktlinje: Ingen kvalitetslinje
  • Specifikation : PU = 1 stk.
  • Dimension (D x Y;ÅBEN): 500 x 11/4″ mm
  • Beholderens diameter: 500 mm
  • Værktøj til: Kerneboring

Materiale:

  • Uafhængig af materiale

Passer til:

  • Kerneboring