Tyrolit Prolunghe 100x11/4″-UNC Accessori corone carotaggio a umido

Codice art.: 378198
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
Serie TYROLIT
Denominazione originale prodotto Verlängerungen 100x11/4″-UNC
Diametro esterno del tubo OD 31,75 mm
Superficie es. brunita
Tipo di filettatura UNC
Misura del filetto 1 1/4 -7 UNC
Tipo di prodotto Prolunga
Lunghezza complessiva 300 mm
Materiale acciaio
Con filettatura di raccordo sì
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 378198
EAN / GTIN 9003173781982
Codice del produttore 378198
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Prolunghe TYROLIT 100x11/4″-UNC

Proprietà:

  • Forma: Prolunga per trapano cavo
  • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: Nessuna linea di qualità
  • Specifiche : VPE = 1 pz.
  • Dimensione (D x Y;UP - $MAZ8): 100 x 11/4″ - UNC mm
  • Diametro: 100 mm
  • Strumento per: Carotaggio

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Sistema di carotaggio