{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Xpent | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
SW1 | 8 | |
SW2 | 27 | |
Lunghezza L | 201,1 mm | |
Per codice a colori | Xpent0 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo |
361119 TR14
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197848987
copia |
|
Codice del produttore |
361119 TR14
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |