Furatkés alaptest rezgéscsillapító, 8×D, Rendszer / szár ⌀: DM/40

Cikkszám: 264920 DM/40
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ez a termék már nem elérhető

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / szár ⌀ Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Rezgés: csillapított
  • Rendszer: DM
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 40 mm
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Rezgés csillapított
Rendszer DM
Belső hűtés igen
Teljes hossz L 448 mm
Nem befogható tartomány S 182,9 mm
Ajánlott befogási hossz 160 mm
Szerelőcsavar 269025 1
Termék fajtája Furatfej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 264920 DM/40
Másolás
EAN / GTIN 4251414902114
Másolás
Gyártó száma 090-40DMX54008
Másolás
Gyártó SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

1/8-27 NPT hűtővíz csatlakozóval.

Tartalom:

Szűkítő adapter G1/4 colról G1/8 colra.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!
Dmin = 1/2 szár ⌀ + H + forgácsoló fej középeltolódás

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek