{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | VHB | |
| Référence fabricant | VHB™ Klebeband 4991; VHB™ Klebeband 4991F | |
| Couleur | gris | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | deux côtés | |
| Substrat | sans support | |
| Masse adhésive | Acrylate | |
| Pouvoir adhésif sur l’acier | 35 N/mm | |
| Résistance à la traction | 410 N/mm | |
| Résistance aux températures min. | 90 degré | |
| Résistance aux températures max. | 150 degré | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats lisses | |
| Type d’application | Fixer; Montage; collage permanent; coller; montage; scellement | |
| Caractéristiques | amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; résistant aux solvants; souplesse; water-proof; élastique | |
| Longueur | 16,5 m | |
| Largeur | 1 200 mm | |
| Epaisseur | 2,3 mm |
| Référence article | 7000033144 | |
| EAN / GTIN | 04001895847578 | |
| Réf. fabricant | 7000033144 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |