{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | VHB | |
| Référence fabricant | VHB™ Klebeband 5915 | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | noir | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Matériau protecteurs | papier de séparation siliconé | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | deux côtés | |
| Substrat | sans support | |
| Masse adhésive | acrylate modifié | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux | |
| Type d’application | Fixer; Montage; collage permanent; coller; montage | |
| Caractéristiques | Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; résistant au déchirement; résistant aux intempéries; water-proof; élastique | |
| Longueur L | 0,9 m | |
| Largeur B | 25 mm | |
| Epaisseur S | 0,4 mm |
| Référence article | 7000124332 | |
| EAN / GTIN | 50051115316536 | |
| Réf. fabricant | 7000124332 | |
| Article hors catalogue | L01310 520 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |