Ruban 3M™ VHB™ 4991F, Gris, 9 mm x 16.5 m, 2.3 mm

Réf.: 7000072530
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 64 unités
  • Etapes de la commande : 64 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série VHB
Référence fabricant VHB™ Klebeband 4991; VHB™ Klebeband 4991F
Couleur gris
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat sans support
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l’acier 35 N/mm
Résistance à la traction 410 N/mm
Résistance aux températures min. 90 degré
Résistance aux températures max. 150 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; collage permanent; coller; montage; scellement
Caractéristiques amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; résistant aux solvants; souplesse; water-proof; élastique
Longueur L 16,5 m
Largeur B 9 mm
Epaisseur S 2,3 mm

Identification et classification

Référence article 7000072530
EAN / GTIN 04001895872761
Réf. fabricant 7000072530
Article hors catalogue L01310 1853
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La mousse acrylique 3M™ VHB™ 4991, à cellule fermée, est de nature conformable afin d’améliorer le contact avec les surfaces. Elle convient pour des applications qui requièrent un produit plus épais (assemblage mixte avec dilatation différentielle, défauts de planéité).

Avantage(s):

  • Haute performance
  • La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
  • Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
  • Adhésif polyvalent gris de 2,3 mm et âme en mousse acrylique déformable assurant un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
  • Haute résistance
  • Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité et plus

Recommandation(s):

  • Collage de panneau sur cadre
  • Collage de raidisseur sur panneau
  • Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
  • Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes
  • Collage d'écran électronique
  • Collage hublots/fenêtres