Ruban 3M™ VHB™ 4926

Réf.: 7000050108
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série VHB
Référence fabricant 3M™ VHB™ Klebeband 4926
Couleur gris
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive Acrylate
Résistance aux températures min. -40 degré
Résistance aux températures max. 90 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Fixer; Montage; coller; montage
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; résistant au déchirement; élastique
Longueur L 0,914 m
Largeur B 25 mm
Epaisseur S 0,4 mm

Identification et classification

Référence article 7000050108
EAN / GTIN 50021200237275
Réf. fabricant 7000050108
Article hors catalogue L01130 101595
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Adhésif acrylique durable aux propriétés viscoélastiques. Bande de mousse double face extrêmement solide qui adhère à une large gamme de substrats, y compris l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier galvanisé, les composites, les plastiques, l'acrylique, le polycarbonate, l'ABS et le bois et le béton peints ou scellés. Nos rubans adhésifs offrent une excellente résistance au cisaillement, la conformabilité, l'adhérence de surface et la résistance à la température. Ils sont couramment utilisés dans des applications sur divers marchés, notamment les transports, les appareils ménagers, l’électronique, la construction, la signalisation et l’affichage, ainsi que l’industrie. Associe de manière fiable une variété de matériaux avec force et rapidité pour des applications permanentes. Applications recommandées: matériaux et garnitures décoratifs, plaques signalétiques et logos; Affichages électroniques; Encadrement de panneaux... Le ruban 4926 3M ™ VHB ™ appartient à la famille 4941 des rubans 3M ™ VHB ™. La combinaison de la force, de la conformabilité et de l’adhésion fait de cette famille l’un des rubans 3M ™ VHB ™ les plus complets. Il est spécialement conçu pour une bonne adhésion aux métaux, au verre et aux autres matériaux à énergie de surface moyenne à élevée. De plus, il offre une bonne résistance au plastifiant. Les applications de ce ruban incluent le collage de raidisseurs, le scellement de la lentille en polycarbonate sur l’écran LCD, les fenêtres vers les panneaux de commande peints et le montage de conduits de câblage en vinyle et de canaux de conduit.

Avantage(s):

  • Rapide et facile à utiliser, offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • L'adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une manipulation immédiate
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Adhésif polyvalent gris de 0,4 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface

Recommandation(s):

  • Application pour matériaux décoratifs et bandes, badges et logos, affichages, fixations de panneau et éléments raidisseurs
  • Les applications couvrent un large éventail d'industries, y compris le transport, l'équipement, l'électronique, l'affichage et les solutions d'affichage, et l'industrie générale

Téléchargements et documents

De la même série "VHB" Afficher tout