{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procédé d’usinage | fraisage à profil constant (FPR) | |
| Diamètre des dents Dc | 17 mm | |
| Longueur totale L | 52 mm | |
| Nombre total de plaquettes | 9 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Stratégie d’usinage | MTC | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Softcut | |
| Référence fabricant | GARANT Softcut 90° Fasenfräser | |
| Diamètre de corps D2 | 47 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 16 mm | |
| Diamètre de lamage, alésage | 5 mm | |
| Type de fraise ISO | G | |
| Angle d’attaque | 60 degré | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 3 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 3 | |
| Nombre de niveaux de montage de plaquettes | 3 | |
| Nombre de plaquettes par niveau de montage | 3 mm | |
| Nombre de codages du point de séparation, côté machine | 1 | |
| Type de fixation de la plaquette | S - vissage à travers l’alésage (avec alésage chanfreiné) | |
| Nombre de types de plaquettes | 1 | |
| Nombre de diamètres de trous | 1 | |
| Classe de tolérance | H7 | |
| Dimension supérieure du diamètre nominal | 0,018 mm | |
| Dimension inférieure du diamètre nominal | 0 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 52 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 10 000 min-1 | |
| Poids | 200 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Type de produit | fraise à chanfreiner | |
| Plaquette adaptée | AO.T1104 |
| Référence article | 215403 60 | |
| EAN / GTIN | 4069515038201 | |
| Réf. fabricant | 215403 60 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |