PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3, Profil Torx-Plus®: 5IP

Réf.: 674252 5IP
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    3,94 € / 1 unité
  • De 10 unités
    3,28 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
306 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis TORX-PLUS® femelles
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Longueur totale L 50 mm
Longueur lame l1 50 mm
Norme DIN ISO 1173
Série PrecisionBits
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, porte-embouts E 6,3
Taille côté sortie, pour vis TORX-PLUS® femelles 5IP
Type de produit embouts
Jeu/Kit non
Entraînement porte-embouts
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 674252 5IP
EAN / GTIN 7610733245178
Réf. fabricant PB E6.401/5

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000 – 675050.

Utilisation:

Pour toutes les vis du système de vissage Torx Plus® à contrainte élevée. Les vis Torx Plus® sont notamment de plus en plus souvent utilisées pour les vissages de plaquettes ou d’engrenages.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.