Fraise à chanfreiner Softcut®90° avec alésage, pour plaquettes AO.., MTC

Réf.: 215403 30
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle γ (degré) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage fraisage à profil constant (FPR)
Diamètre des dents Dc 17 mm
Longueur totale L 55 mm
Nombre total de plaquettes 9
Arrosage interne oui
Stratégie d’usinage MTC
Lubrifiant oui
Série Softcut
Référence fabricant GARANT Softcut 90° Fasenfräser
Diamètre de corps D2 69 mm
Diamètre d’alésage D3 22 mm
Diamètre de lamage, alésage 6 mm
Type de fraise ISO G
Angle d’attaque 30 degré
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Nombre de niveaux de montage de plaquettes 3
Nombre de plaquettes par niveau de montage 3 mm
Nombre de codages du point de séparation, côté machine 1
Type de fixation de la plaquette S - vissage à travers l’alésage (avec alésage chanfreiné)
Nombre de types de plaquettes 1
Nombre de diamètres de trous 1
Classe de tolérance H7
Dimension supérieure du diamètre nominal 0,018 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal 0 mm
Longueur fonctionnelle 55 mm
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
Poids 560 g
Sens de la coupe coupe à droite
Supports de données sans support de données
Type de produit fraise à chanfreiner
Plaquette adaptée AO.T1104

Identification et classification

Référence article 215403 30
EAN / GTIN 4069515038188
Réf. fabricant 215403 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraise à chanfreiner robuste, à alésage. Assise de plaquette fermée sur plusieurs côtés pour stabilisation des arêtes et absorption des forces verticales et radiales.

Utilisation:

Pour des largeurs de chanfrein élevées dans la construction métallique. Idéale pour les applications d'ébauche et de semi-ébauche.

Remarque(s):

Les plaquettes 215431-215487 permettent d’obtenir des surfaces lisses. Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,5 avec l’embout 674252 réf. 8IP.