Plaquette de fraisage AOMT110412 TR, pour fraise Softcut®90°, HB7830-1

Réf.: 215487 UNI
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,65 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    8,87 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 072 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Référence fabricant AOMT110412 TR
Forme de base cinq côtés
Largeur de plaquette 7,5 mm
Epaisseur plaquette 4,76 mm
Longueur de plaquette 12,8 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 12,8 mm
Hauteur arêtes 4,1 mm
Rayon d’angle 1,2 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Angle de pointe 90 degré
Largeur de chanfrein des méplats 0 mm
Angle de chanfrein des méplats 0 degré
Angle de coupe 20 degré
Angle d’attaque 90 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 13 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 20 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 20 degré
Angle de dépouille standard, arête principale 13 degré
Code ISO AOMT110412 TR
Diamètre du trou de fixation 3,4 mm
Exécution brise-copeaux STD
Nuance de coupe HC-P25
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant P
Groupe d’usinage P (acier)
Groupe d’applications d’outillage HOG
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7830-1
Revêtement AlTiN
Nuance HB7830
Epaisseur de plaquette 4,76 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette AO110412R
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 AO110412R
Désignation de la plaquette AOMT110412
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance H
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe continuité
Poids 3 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 215487 UNI
EAN / GTIN 4069515039383
Réf. fabricant 215487 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.