Supports magnétiques, Type: 1

Réf.: 081396 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 80 mm
Diamètre alésage 4 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit aimant de fermeture
Type plot
Avec possibilité de fixation oui

Identification et classification

Référence article 081396 1
EAN / GTIN 4069515053440
Réf. fabricant 081396 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Lampes pour postes de travail GARANT GreenPlus.